KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca függesztő konzol külső ZVNE50 GT54356 - ZVNE 50 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Hosszúság - 50 mm
Magasság - 65 mm
Kivitel - ingarúd
Terhelhetőség - 900 N
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057628786
Sonepar cikkszám
GT54356
Gyártói cikkszám
ZVNE 50 S
Gyártói típuskód
ZVNE 50 S
Szélesség:
50 mm
Hosszúság:
50 mm
Magasság:
65 mm
Kivitel:
ingarúd
Terhelhetőség:
900 N
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Átmérő:
10 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca függesztő konzol külső ZVNE50