KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca függesztő oszlop 400mm GT54875 - SPL 400 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 406 mm
Profilszélesség - 41.5 mm
Kivitel - C-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057628564
Sonepar cikkszám
GT54875
Gyártói cikkszám
SPL 400 F
Gyártói típuskód
SPL 400 F
Hosszúság:
406 mm
Profilszélesség:
41.5 mm
Kivitel:
C-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
8 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
21 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca függesztő oszlop 400mm