KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca függesztő oszlop 400mm kisterhelésű SN093603 - SPLN 400 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 401 mm
Profilszélesség - 50 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093603
Gyártói cikkszám
SPLN 400 F
Gyártói típuskód
SPLN 400 F
Hosszúság:
401 mm
Profilszélesség:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
20 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Horg kábeltálca függesztő oszlop 400mm kisterhelésű