KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca menny tartó trapézlemezhez GT61021 - DSOS 10 ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - trapézfüggesztő (trapézforma)
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyag - acél
Rögzítés a trapézlemezhez menetes szárral - Igen
Ráhegesztett anyával - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568923790
Sonepar cikkszám
GT61021
Gyártói cikkszám
DSOS 10 ZNCR
Gyártói típuskód
DSOS 10 ZNCR
Kivitel:
trapézfüggesztő (trapézforma)
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés a trapézlemezhez menetes szárral:
Igen
Ráhegesztett anyával:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Állítható magasság:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca menny tartó trapézlemezhez