KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca mennyezeti konzol állítható men.szárhoz GT84992 - DSS S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Hosszúság - 50 mm
Magasság - 100 mm
Kivitel - mennyezeti kengyel
Terhelhetőség - 1700 N
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057633599
Sonepar cikkszám
GT84992
Gyártói cikkszám
DSS S
Gyártói típuskód
DSS S
Szélesség:
50 mm
Hosszúság:
50 mm
Magasság:
100 mm
Kivitel:
mennyezeti kengyel
Terhelhetőség:
1700 N
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Átmérő:
10.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca mennyezeti konzol állítható men.szárhoz