KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca oldalfali konzol 200mm nagy terh. SN085976 - DTN 200 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085976
Gyártói cikkszám
DTN 200 F
Gyártói típuskód
DTN 200 F
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-200 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
55 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer konzol ; Horg kábeltálca oldalfali konzol 200mm nagy terh.