KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca oldalfali konzol 300mm nagy terh. SN141334 - DTN 300 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 310 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm
Anyag - acél
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568916846
Sonepar cikkszám
SN141334
Gyártói cikkszám
DTN 300 F
Gyártói típuskód
DTN 300 F
Hosszúság:
310 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
300-300 mm
Anyag:
acél
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
65 mm
Horg kábeltálca oldalfali konzol 300mm nagy terh.