KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca oldalfali konzol közepes terh. 100X35-110mm kábeltálcához,horganyzott SN161256 - DSN 100 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 110 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568916709
Sonepar cikkszám
SN161256
Gyártói cikkszám
DSN 100 S
Gyártói típuskód
DSN 100 S
Hosszúság:
110 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
60 mm
Horg kábeltálca oldalfali konzol közepes terh. 100X35-110mm kábeltálcához,horganyzott