KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca oldalfali konzol közepes terh. SN132231 - DSN 500 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 510 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 500-500 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132231
Gyártói cikkszám
DSN 500 S
Gyártói típuskód
DSN 500 S
Hosszúság:
510 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
500-500 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
115 mm
Horg kábeltálca oldalfali konzol közepes terh.