Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca oldalfali konzol közepes terh. SN144762 - DSN 400 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca oldalfali konzol közepes terh. SN144762

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 420 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 400-400 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568916730

Sonepar cikkszám

SN144762

Gyártói cikkszám

DSN 400 S

Gyártói típuskód

DSN 400 S

Hosszúság:

420 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

400-400 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

82 mm

Horg kábeltálca oldalfali konzol közepes terh.