KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca oldalfali konzol nagy terh. GT50731 - DT 100 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 120 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057631786
Sonepar cikkszám
GT50731
Gyártói cikkszám
DT 100 F
Gyártói típuskód
DT 100 F
Hosszúság:
120 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
120 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer konzol ; Horg kábeltálca oldalfali konzol nagy terh.