KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca oldalfali konzol nagy terh. GT65537 - DT 300 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 320 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057628519
Sonepar cikkszám
GT65537
Gyártói cikkszám
DT 300 F
Gyártói típuskód
DT 300 F
Hosszúság:
320 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
300-300 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
135 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer konzol ; Horg kábeltálca oldalfali konzol nagy terh.