KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca oldalfali tartó konzol GT53453 - LTS 250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 250-250 mm
Szélesség - 295 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057639720
Sonepar cikkszám
GT53453
Gyártói cikkszám
LTS 250
Gyártói típuskód
LTS 250
Kivitel:
oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
250-250 mm
Szélesség:
295 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Magasság:
150 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca oldalfali tartó konzol