KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca oldalfali tartó konzol GT53454 - LTS 150 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-150 mm
Kivitel - felfüggesztő kengyel felül fekvő
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatornarögzítés - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057639706
Sonepar cikkszám
GT53454
Gyártói cikkszám
LTS 150 S
Gyártói típuskód
LTS 150 S
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-150 mm
Kivitel:
felfüggesztő kengyel felül fekvő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Terhelhetőség:
1200 N
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca oldalfali tartó konzol