KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca szerelőlemez (KSV rugós rögzítés) GT71750 - MDS S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 160 mm
Kivitel - függőleges
Lemezmagasság - 175 mm
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057631762
Sonepar cikkszám
GT71750
Gyártói cikkszám
MDS S
Gyártói típuskód
MDS S
Lemez szélesség:
160 mm
Kivitel:
függőleges
Lemezmagasság:
175 mm
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Horg kábeltálca szerelőlemez (KSV rugós rögzítés)