KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó 100mm mennyezeti konzol GT46746 - CTS 100 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 132 mm
Hosszúság - 161 mm
Magasság - 172 mm
Kivitel - mennyezeti kengyel
Terhelhetőség - 950 N
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057629592
Sonepar cikkszám
GT46746
Gyártói cikkszám
CTS 100 S
Gyártói típuskód
CTS 100 S
Szélesség:
132 mm
Hosszúság:
161 mm
Magasság:
172 mm
Kivitel:
mennyezeti kengyel
Terhelhetőség:
950 N
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Átmérő:
10 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer konzol ; Horg kábeltálca tartó 100mm mennyezeti konzol