KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó 150mm oldalfali tartó GT49465 - DS 150 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 168 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 150-150 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057633834
Sonepar cikkszám
GT49465
Gyártói cikkszám
DS 150 S
Gyártói típuskód
DS 150
Hosszúság:
168 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
150-150 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer konzol ; Horg kábeltálca tartó 150mm oldalfali tartó