KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó 200mm oldalfali konzol GT49919 - DT 200 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 220 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057631779
Sonepar cikkszám
GT49919
Gyártói cikkszám
DT 200 F
Gyártói típuskód
DT 200 F
Hosszúság:
220 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-200 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
120 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer konzol ; Horg kábeltálca tartó 200mm oldalfali konzol