KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó 200mm oldalfali tartó GT49464 - DS 200 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 218 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057632585
Sonepar cikkszám
GT49464
Gyártói cikkszám
DS 200 S
Gyártói típuskód
DS 200
Hosszúság:
218 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-200 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer konzol ; Horg kábeltálca tartó 200mm oldalfali tartó