Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó 300mm oldalfali konzol GT59152 - DL 300 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó 300mm oldalfali konzol GT59152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 310 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm

  • Szélesség - 38 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057628427

Sonepar cikkszám

GT59152

Gyártói cikkszám

DL 300 S

Gyártói típuskód

DL 300 S

Hosszúság:

310 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

300-300 mm

Szélesség:

38 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

85 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 300mm oldalfali konzol