Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó 300mm oldalfali tartó GT49466 - DS 300 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó 300mm oldalfali tartó GT49466

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 318 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057628434

Sonepar cikkszám

GT49466

Gyártói cikkszám

DS 300 S

Gyártói típuskód

DS 300 S

Hosszúság:

318 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

300-300 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer konzol ; Horg kábeltálca tartó 300mm oldalfali tartó