KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó födémkengyel GT46749 - CTS 300 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 132 mm
Hosszúság - 361 mm
Magasság - 172 mm
Kivitel - mennyezeti kengyel
Terhelhetőség - 500 N
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057630239
Sonepar cikkszám
GT46749
Gyártói cikkszám
CTS 300 S
Gyártói típuskód
CTS 300
Szélesség:
132 mm
Hosszúság:
361 mm
Magasság:
172 mm
Kivitel:
mennyezeti kengyel
Terhelhetőség:
500 N
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Átmérő:
10 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálca tartó födémkengyel