KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó profil köz. terh. SN016160 - SPS 600 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 600 mm
Profilszélesség - 50 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057628625
Sonepar cikkszám
SN016160
Gyártói cikkszám
SPS 600 F
Gyártói típuskód
SPS 600 F
Hosszúság:
600 mm
Profilszélesség:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
50 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálca tartó profil köz. terh.