KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó profil köz. terh. SN018576 - SPS 200 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Profilszélesség - 41 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057640139
Sonepar cikkszám
SN018576
Gyártói cikkszám
SPS 200 F
Gyártói típuskód
SPS 200 F
Hosszúság:
200 mm
Profilszélesség:
41 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
41 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó profil köz. terh.