KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca tartó profil köz. terh. SN057603 - SPS 500 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 500 mm
Profilszélesség - 41 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057640146
Sonepar cikkszám
SN057603
Gyártói cikkszám
SPS 500 F
Gyártói típuskód
SPS 500 F
Hosszúság:
500 mm
Profilszélesség:
41 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
41 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó profil köz. terh.