KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca toldó GT96444 - KPBSKL 400 PO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 52 mm
Külső szélesség - 396 mm
Szín - egyéb
Hasznos keresztmetszet - 21780 mm2
Lángálló oldalak száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057650114
Sonepar cikkszám
GT96444
Gyártói cikkszám
KPBSKL 400 PO
Gyártói típuskód
KPBSKL 400 PO
Külső magasság:
52 mm
Külső szélesség:
396 mm
Szín:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
21780 mm2
Lángálló oldalak száma:
3
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálca toldó