KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca toldó tüzihorganyzott GT96445 - KPBSKL 400 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 52 mm
Külső szélesség - 396 mm
Szín - egyéb
Hasznos keresztmetszet - 21780 mm2
Lángálló oldalak száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96445
Gyártói cikkszám
KPBSKL 400 F
Gyártói típuskód
KPBSKL 400 F
Külső magasság:
52 mm
Külső szélesség:
396 mm
Szín:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
21780 mm2
Lángálló oldalak száma:
3
Köpeny:
acél
Felület:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálca toldó tüzihorganyzott