KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca toldóelem funkciótartó 200mm GT53856 - KSBS 200 PO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 48.5 mm
Külső szélesség - 195.5 mm
Szín - egyéb
Hasznos keresztmetszet - 10780 mm2
Lángálló oldalak száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057649835
Sonepar cikkszám
GT53856
Gyártói cikkszám
KSBS 200 PO
Gyártói típuskód
KSBS 200 PO
Külső magasság:
48.5 mm
Külső szélesség:
195.5 mm
Szín:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
10780 mm2
Lángálló oldalak száma:
3
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Horg kábeltálca toldóelem funkciótartó 200mm