KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca toldóidom 35x42mm GT71749 - UP 35X42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Leágazás szélessége - 200 mm
Felület - szalaghorganyzott
Szín - egyéb
Oldalfal magassága - 37 mm
Belső sugár - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057638099
Sonepar cikkszám
GT71749
Gyártói cikkszám
UP 35X42
Gyártói típuskód
UP 35X42
Leágazás szélessége:
200 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
Oldalfal magassága:
37 mm
Belső sugár:
0 mm
Anyag:
acél
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Horg kábeltálca toldóidom 35x42mm