KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca univerzális csatl. elem 100mm SN018202 - SU 110 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 110 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Szín - egyéb
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018202
Gyártói cikkszám
SU 110 S
Gyártói típuskód
SU 110 S
Kábeltálca magasság:
110 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Horg kábeltálca univerzális csatl. elem 100mm