KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca univerzális csatl. elem 35mm GT73573 - SU 35 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 35 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Szín - egyéb
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057638129
Sonepar cikkszám
GT73573
Gyártói cikkszám
SU 35 S
Gyártói típuskód
SU 35 S
Kábeltálca magasság:
35 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca univerzális csatl. elem 35mm