KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca univerzális csatl. elem 60mm Tűzihorganyzott SN089901 - SU 60 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Szín - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089901
Gyártói cikkszám
SU 60 F
Gyártói típuskód
SU 60 F
Kábeltálca magasság:
60 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek - Horg kábeltálca univerzális csatl. elem 60mm Tűzihorganyzott