KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca univerzális csatl. elem 85mm GT90757 - SU 85 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 85 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Szín - egyéb
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057630390
Sonepar cikkszám
GT90757
Gyártói cikkszám
SU 85 S
Gyártói típuskód
SU 85 S
Kábeltálca magasság:
85 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár rögzítő elem ; Horg kábeltálca univerzális csatl. elem 85mm