KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca válaszfal m=110mm 3m tűzihorg. GT72324 - P 110 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Választófal-magasság - 104 mm
Kivitel - L-profil
Rögzítés módja - csavarozható
Hosszúság - 2000 mm
Rögzítő lyukasztás - Igen
Csomagolás és feltételek
18 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057663411
Sonepar cikkszám
GT72324
Gyártói cikkszám
P 110 F
Gyártói típuskód
P 110 F
Választófal-magasság:
104 mm
Kivitel:
L-profil
Rögzítés módja:
csavarozható
Hosszúság:
2000 mm
Rögzítő lyukasztás:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyag:
acél
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca válaszfal m=110mm 3m tűzihorg.