Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca válaszfal m=35mm 3m GT53686 - P 35 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca válaszfal m=35mm 3m GT53686

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Választófal-magasság - 29 mm

  • Kivitel - L-profil

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057639515

Sonepar cikkszám

GT53686

Gyártói cikkszám

P 35 S

Gyártói típuskód

P 35 S

Választófal-magasság:

29 mm

Kivitel:

L-profil

Rögzítés módja:

csavarozható

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítő lyukasztás:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

acél

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca válaszfal m=35mm 3m