KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca végzáró 35x100mm SN003094 - K 35X100 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057638150
Sonepar cikkszám
SN003094
Gyártói cikkszám
K 35X100 S
Gyártói típuskód
K 35X100 S
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálca végzáró 35x100mm