KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca végzáró 35x50mm GT85262 - K 35X50 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 50 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057633520
Sonepar cikkszám
GT85262
Gyártói cikkszám
K 35X50 S
Gyártói típuskód
K 35X50 S
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálca végzáró 35x50mm