KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca végzáró 60x150mm GT73075 - K 60X150 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057629981
Sonepar cikkszám
GT73075
Gyártói cikkszám
K 60X150 S
Gyártói típuskód
K 60X150 S
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra végzáró ; Horg kábeltálca végzáró 60x150mm