KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca végzáró 60x300mm GT62696 - K 60X300 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
16 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057629639
Sonepar cikkszám
GT62696
Gyártói cikkszám
K 60X300 S
Gyártói típuskód
K 60X300 S
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra végzáró ; Horg kábeltálca végzáró 60x300mm