KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca végzáró 60x50mm GT90103 - K 60X50 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 50 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057638235
Sonepar cikkszám
GT90103
Gyártói cikkszám
K 60X50 S
Gyártói típuskód
K 60X50 S
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca végzáró 60x50mm