KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca végzáró 85x100mm SN001103 - K 85X100 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057630383
Sonepar cikkszám
SN001103
Gyártói cikkszám
K 85X100 S
Gyártói típuskód
K 85X100 S
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca végzáró ; Horg kábeltálca végzáró 85x100mm