KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca végzáró K 60X600 F SN053646 - K 60X600 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057660342
Sonepar cikkszám
SN053646
Gyártói cikkszám
K 60X600 F
Gyártói típuskód
K 60X600 F
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca végzáró ; Horg kábeltálca végzáró K 60X600 F