KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca vízszintes csatl idomhoz tető SN010191 - VOH 75 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 75 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057632813
Sonepar cikkszám
SN010191
Gyártói cikkszám
VOH 75 S
Gyártói típuskód
VOH 75 S
Szélesség:
75 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca vízszintes csatl idomhoz tető