Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca vízszintes csatl idomhoz tető SN053529 - VOH 100 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca vízszintes csatl idomhoz tető SN053529

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057629875

Sonepar cikkszám

SN053529

Gyártói cikkszám

VOH 100 S

Gyártói típuskód

VOH 100 S

Szélesség:

100 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

fedélszorító

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca csatlakozó elem ; Horg kábeltálca vízszintes csatl idomhoz tető