KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca vízszintes csatl idomhoz tető tüzih. SN087501 - VOH 100 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087501
Gyártói cikkszám
VOH 100 F
Gyártói típuskód
VOH 100 F
Szélesség:
100 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyagminőség:
egyéb
Horg kábeltálca vízszintes csatl idomhoz tető tüzih.