KOPOS KOLIN - Horg kábeltálcához élvédőprofil 10m GT93467 - NCH XX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 100000 mm
Szélesség - 5 mm
Kivitel - élvédő szalag
Alkalmas - egyéb
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595057669932
Sonepar cikkszám
GT93467
Gyártói cikkszám
NCH XX
Gyártói típuskód
NCH XX
Hosszúság:
100000 mm
Szélesség:
5 mm
Kivitel:
élvédő szalag
Alkalmas:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálcához élvédőprofil 10m