KOPOS KOLIN - Horg kábeltálcához kábelátvezető műa 11mm GT90248 - NKP 11 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 12-12 mm
Kivitel - nyitott
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 18.5 mm
Kábelek száma - 1-1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057689473
Sonepar cikkszám
GT90248
Gyártói cikkszám
NKP 11 FB
Gyártói típuskód
NKP 11 FB
Kábelátmérőhöz:
12-12 mm
Kivitel:
nyitott
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
18.5 mm
Kábelek száma:
1-1
Falvastagsághoz:
0.5-0.5 mm
Tömszelence betét:
Igen
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Húzásmentesítés:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálcához kábelátvezető műa 11mm