KOPOS KOLIN - Horg kábeltálcához kábelkivető 32x75mm GT50794 - OKKZ 32X75 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 70 mm
Szélesség - 27 mm
Kivitel - hosszanti borítás
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057692565
Sonepar cikkszám
GT50794
Gyártói cikkszám
OKKZ 32X75 FB
Gyártói típuskód
OKKZ 32X75 FB
Hosszúság:
70 mm
Szélesség:
27 mm
Kivitel:
hosszanti borítás
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálcához kábelkivető 32x75mm