KOPOS KOLIN - Horg kábeltálcához tartó pr. tálcába k.bilincshez SN025314 - NPKV 400 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
35 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057693845
Sonepar cikkszám
SN025314
Gyártói cikkszám
NPKV 400 S
Gyártói típuskód
NPKV 400 S
Szélesség:
400 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálcához tartó pr. tálcába k.bilincshez