KOPOS KOLIN - Horganyzott kábeltáca végzáró 35x75 SN107472 - K 35X75 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 75 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107472
Gyártói cikkszám
K 35X75 S
Gyártói típuskód
K 35X75 S
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
75 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Horganyzott kábeltáca végzáró 35x75